曜日別特売
96986 HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345727

 

96986 HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345727
96986 HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345727
96986 HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345727
96986 HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345727
96986 HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345727

HBS-004 エンジニアブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)24注文コード44345727品番96986
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。

ブラウンサイズ24サイズ(cm)24機能シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、滑り止め加工、ファスナーカバー、サイドジップタイプ、裏地付き素材ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバー

商品説明動画

LEDウインカー_どちらを選ぶ?_流れるシーケンシャルVS面発光_266
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする