メガネレンチ 超ロングタイプ

(100件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44346183 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

超ロングタイプのメガネレンチです。
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。

対辺寸法(mm)12×14 全長(mm)325 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)170 用途狭い場所や奥まった場所での作業に
注意
※用途以外では使用しないでください
※44346208 14×17の全長が388mmから368mmへ変更になります。在庫が無くなり次第順次変更になりますのでご了承ください。

商品説明動画

メガネレンチ 超ロングタイプ.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44346235
2026-03-04
用途:
スズキエネチャージドライブベルト交換
谷口オート 様

スズキエネチャージドライブベルトの交換は上のテンショナーを回すのがロングタイプのメガネレンチが必要です。長いため力が入りやすく、またオフセットメガネレンチはフレーム等に当たって回すことができないのでストレートメガネが必要です

1人が参考にしています
対象商品:
44346208
2026-03-04
用途:
自動車整備
製造業

締め付けが硬いところのボルトも舐めずに外せました。この長さになると他では高いですが値段も手頃で買って損はなかったです。

2026-04-08
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

テンショナーを動かすために購入しました。以前はスパナで作業し苦労しましたがこれで楽に作業できると思います。

2025-06-14
用途:
奥深く狭いナットを外すために使用
大健 様

30数年使用の自動車のエンジンマウントのナット外しに使用しました。高トルクで取り付けられさらに固着しているため一般の長さのレンチでは外すことができず、こちらを使用しました。表面仕上げメッキは上質であり使用しやすかったです。

2025-06-14
用途:
自転車整備に使います
製造業

13×15で自転車整備に丁度いい組み合わせです 自転車専用レンチより柄が長いので楽に緩めたり締め付けができます おすすめの工具です

2025-03-12
用途:
エンジンのプーリーを緩めるため
TY設計 様 (サービス業)

デリカのベルトテンショナーのプーリーを緩めるのに使用、長さが丁度

1人が参考にしています
2025-04-15
用途:
車の足回りのメンテナンス

日産系のマルチリンクのメンテナンス用に購入しました。
かたいナットも軽々緩めました。

対象商品:
44346174
2024-12-30
用途:
ボルト外し
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長いので力入らずに楽に回ります
プラスドライバーと合体して緩めるのもオススメです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする