スズキエネチャージドライブベルトの交換は上のテンショナーを回すのがロングタイプのメガネレンチが必要です。長いため力が入りやすく、またオフセットメガネレンチはフレーム等に当たって回すことができないのでストレートメガネが必要です
テンショナーを動かすために購入しました。以前はスパナで作業し苦労しましたがこれで楽に作業できると思います。
30数年使用の自動車のエンジンマウントのナット外しに使用しました。高トルクで取り付けられさらに固着しているため一般の長さのレンチでは外すことができず、こちらを使用しました。表面仕上げメッキは上質であり使用しやすかったです。
13×15で自転車整備に丁度いい組み合わせです 自転車専用レンチより柄が長いので楽に緩めたり締め付けができます おすすめの工具です
デリカのベルトテンショナーのプーリーを緩めるのに使用、長さが丁度
日産系のマルチリンクのメンテナンス用に購入しました。
かたいナットも軽々緩めました。
長いので力入らずに楽に回ります
プラスドライバーと合体して緩めるのもオススメです