法令許可票 「建築基準法による確認済」 40×50cm 横

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44346454 品番79079
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。

用途現場記録、写真撮影用の法令許可票 材質ポリプロピレン合成樹脂 寸法(mm)400×500×1 質量(g)195 保管温度(℃)-20〜50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする