曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
曲がり尺の幅に合わせて押えが調整できない。0.5mm隙間。
やっと出たと思って飛びついて購入。残念ながらABS樹脂製。金属はツマミと細い当て板ぐらい。シンワの曲尺で使い続けていたが、微妙に厚いモノタロウの曲尺も入るようになってしまった。少し減ったのだろう。かえって便利になった。耐久性も精度もABS樹脂という事で、まあ小学校文房具程度。