曜日別特売
NTR30×1000 台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂 44347125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR30×1000 台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂 44347125
NTR30×1000 台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂 44347125
NTR30×1000 台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂 44347125

台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
ねじの呼びNTR30
ねじピッチ6
内容量1個注文コード44347125品番NTR30×1000
販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ねじピッチ6ねじの呼びNTR30材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44347125
2021-11-08
用途: 機械
株式会社新香

精度よくとてもよかったです。特殊なねじですがたくさん種類もあるので大変助かっています。

対象商品 : 44347107
2021-04-13
用途: 機械の締め付け緩める作業に使用
その他業種

仕上げが綺麗でバリ等がなく手に引っ掛かりが無い良い製品と思います。

対象商品 : 44347055
2017-03-01
用途: あられ組の冶具を製作。台形ネジのピッチを利用して自作しました。
製造業

台形まるナットと共に 嵌合も良くバックラッシュもなく非常にスムースに動いています。年に十数回使用ぐらいなので充分精度も維持出来ると思う。次はX Yテーブルでも製作するつもりです。

3が参考にしています
対象商品 : 44347064
2016-04-30
用途: コンベヤ
卸売・小売業

梱包が素晴らしい。

1が参考にしています
対象商品 : 44347021
2015-09-12
用途: CNCの部品

使用するもなにも・・・ 精密なネジと乾電池が数セット一緒に入っており、大きな箱の為、中で乾電池が暴れてキズが付いてました。 当然精密なネジ側も何事も無いわけないでしょう。  
ネジは箱の中に養生テープで3点固定されてました。 しかし、上下は抜けて中央のテープだけで持ってました。 抜ける事も考えて梱包しないと意味が無いですよ!  乾電池も暴れないように工夫した方が良いでしょう。  開封して気持ちが良くない状態だったので言わせてもらいました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 44347021
2014-07-18
用途: CNC作製

安いのに精度も仕上りも良く大変気に入りました。
今後も購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
1が参考にしています
2022-09-30

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする