マイナス20〜20度 12L 冷蔵冷凍庫 2電源対応 AC100V DC12/24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44347128 品番VS-CB012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

家庭用コンセント(AC100V)とシガーソケット(DC12/24V)に対応した小型の冷蔵冷凍庫。ご家庭でセカンド冷蔵庫として使えるだけでなく、アウトドアや車でも使用できます。
冷却方式はコンプレッサー式。マイナス20〜20度の範囲内で1度単位で設定ができます。
庫内サイズの目安:500mlペットボトル9本。350ml缶14本。(容器の形状により異なる場合がございます)

用途家庭用のAC電源だけでなく車載用DC12V/24Vにも対応するのでご家庭やオフィスでご利用いただけるだけでなく車でも大活躍。 付属品AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7 ブラック 容量(L)12 間口(mm)310 消費電力(W)45 電源AC100V 50/60Hz、DC12/24V コード長さ(m)AC電源コード+アダプター約2m DC電源コード:約3.5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×425×320、(庫内)209×244×229 冷却方式コンプレッサー式 設定温度(℃)-20〜20
注意
※本製品は一般家庭用です。使用環境によっては設定温度通りに庫内温度が下がらない場合がございます。
※使用環境により庫内に結露がたまる場合がございます。
※これは空気中の水分が温度変化により水滴となる自然現象のため故障ではございません。
※乾いた布で拭きとるなどご対応お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする