JUICY GARDEN
JUICY GARDENの 建具金物
JUICY GARDENの ドア・扉金物
JUICY GARDENの ヒンジ
アメリカンフェンス用金具 ドアヒンジA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用)】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44347505
品番
A2JGJG-001131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。
材質
スチール
使用工具
モンキーレンチ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×98×45
表面処理
ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ)
勝手
左右兼用
適合寸法(mm)
直径31.8×31.8
注意
※フェンス扉作成にはドアヒンジが2個以上必要ですのでご購入の際はご注意ください。