曜日別特売
MT-02W-55-T 02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 44347670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-02W-55-T 02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 44347670
MT-02W-55-T 02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 44347670
MT-02W-55-T 02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 44347670

02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様メータアウト制御、流量調整ハンドル形注文コード44347670品番MT-02W-55-T
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。

最高使用圧力(MPa)25仕様メータアウト制御、流量調整ハンドル形質量(kg)1.3形式モジュラースタック形絞り弁管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートA・Bポートバルブ種類モジュラースタック弁
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02106973
2017-01-21
用途: 油圧プレスの絞り弁から油漏れが発生した為、新しいに取り替えた。
栄和機械製作所

油漏れがひどい為早急に取替たいと思ったのですが、絞り弁の発送が翌日となつていましたが発注しました。御社からの連絡で発送が遅れていますとの事で4日程して届きました。 弁を交換して無事油漏れが止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする