台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44348114 品番 NTR16×500
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ねじの呼びNTR16 タイプ右ねじ 材質S45C 長さ(mm)500 ねじピッチ3 表面処理生地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
部品用
その他業種

機器を構成する部品として必要な仕様を満たしており、問題なく使用できました。

対象商品:
44348087
2024-01-23
用途:
JIGに使用
製造業

JIGのなかで、ものを固定するネジに使用しました 今までは普通の60度山のネジを使用していましたが、締め付け荷重が大きいと摩耗が多かったのですが、ねじ山の変形が減りました

1人が参考にしています
対象商品:
44348096
2023-06-22
用途:
自作機械の部品に

なかなか一般の少量小売には取り扱いがない部品だと思いますので、手軽に買えるのはありがたいです。品質も必要十分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
44348132
2023-04-09
用途:
ベアリングの圧入治具として利用
製造業

治具を利用し確実にベアリング圧入でき大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
44348166
2022-12-26
用途:
ユンボ用クイックヒッチの制作に使用。

クイックヒッチの押しネジに使用 十分強度もありいけます。

1人が参考にしています
対象商品:
44348123
2022-06-07
用途:
JIGの送りに使用
製造業

材質にS45Cと明記されていて助かりました 硬度の表示もあるともっとよいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
44348166
2021-04-05
用途:
台形ねじの加工

TR25の台形ねじのめねじ加工に使いました。
ねじゲージも対品も借りられなかったので、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
44348132
2021-03-13
用途:
圧力かける機構部分に使用
クラフトエンジ株式会社 様

このネジ形状が比較的簡単に入手出来たところが良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする