曜日別特売
NTR20×500 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂 44348132

 

NTR20×500 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂 44348132
NTR20×500 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂 44348132
NTR20×500 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂 44348132

台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びNTR20
ねじピッチ4
内容量1個注文コード44348132品番NTR20×500
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじの呼びNTR20タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500ねじピッチ4表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 部品用
その他業種

機器を構成する部品として必要な仕様を満たしており、問題なく使用できました。

対象商品 : 44348087
2024-01-23
用途: JIGに使用
製造業

JIGのなかで、ものを固定するネジに使用しました 今までは普通の60度山のネジを使用していましたが、締め付け荷重が大きいと摩耗が多かったのですが、ねじ山の変形が減りました

1が参考にしています
対象商品 : 44348096
2023-06-22
用途: 自作機械の部品に

なかなか一般の少量小売には取り扱いがない部品だと思いますので、手軽に買えるのはありがたいです。品質も必要十分でした。

1が参考にしています
対象商品 : 44348132
2023-04-09
用途: ベアリングの圧入治具として利用
製造業

治具を利用し確実にベアリング圧入でき大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 44348166
2022-12-26
用途: ユンボ用クイックヒッチの制作に使用。

クイックヒッチの押しネジに使用 十分強度もありいけます。

1が参考にしています
対象商品 : 44348123
2022-06-07
用途: JIGの送りに使用
製造業

材質にS45Cと明記されていて助かりました 硬度の表示もあるともっとよいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 44348166
2021-04-05
用途: 台形ねじの加工

TR25の台形ねじのめねじ加工に使いました。
ねじゲージも対品も借りられなかったので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 44348132
2021-03-13
用途: 圧力かける機構部分に使用
クラフトエンジ株式会社

このネジ形状が比較的簡単に入手出来たところが良かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする