※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の スクリュー軸
台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44348455
品番
NTR24×1000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじピッチ
5
ねじの呼び
NTR24
材質
S45C
長さ(mm)
1000
タイプ
左ねじ
表面処理
生地