曜日別特売
C2RLP-G03-1-10 C2形電磁比例低圧リリーフ弁(C2RLP形) ダイキン工業 44348616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2RLP-G03-1-10 C2形電磁比例低圧リリーフ弁(C2RLP形) ダイキン工業 44348616
C2RLP-G03-1-10 C2形電磁比例低圧リリーフ弁(C2RLP形) ダイキン工業 44348616
C2RLP-G03-1-10 C2形電磁比例低圧リリーフ弁(C2RLP形) ダイキン工業 44348616
C2RLP-G03-1-10 C2形電磁比例低圧リリーフ弁(C2RLP形) ダイキン工業 44348616

C2形電磁比例低圧リリーフ弁(C2RLP形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44348616品番C2RLP-G03-1-10
参考基準価格(税別)¥244,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。

仕様ドレン記号:内部ドレン形質量(kg)6.4形式C2形電磁比例低圧リリーフ弁呼び径3/8最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])(外部パイロット圧力)21[210]記号DINコネクタ取付方向 上側接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70]流量(L/min)外部パイロット:0.5~0.6適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油ソレノイド記号仕様:DC24Vソレノイド
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。
※外部パイロット圧力が必要です。外部パイロット圧力は、最高調整圧力より1MPa(10kgf/cm2)以上高く設定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする