2口 IHクッキングヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44348704 品番SKJ-YA142H
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

お子様も安心!薄型だから料理が取り出しやすい。
しかも!高さのあるお鍋も、料理が見やすい。
さらに!お鍋が安定して調理がしやすい。
コンパクトなので収納もしやすい。

仕様(加熱調節段階)左ヒーター:5段階 (約1400W/約1000W/約700W/約400W/約200W相当)、右ヒーター:3段階 (約700W/約400W/約200W相当)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能です。(揚げ物調節)6段階 (約200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃) 材質(使用可能な鍋)ステンレス(18〜0、18〜8、18〜10)、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、多層鋼なべ、IH専用土鍋(外層や中間層に鉄などの磁性金属があるものに限る。形状によっては使えないものもあります。) 形状(使用可能な鍋)底が平らなもの (本体トッププレートに密着するもの) 寸法(mm)約W520×D320×H60 質量(kg)約3.8(マグネット式電源コードは含みません。) 消費電力(W)約1400 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 直径(Φcm)(使用可能な鍋)左ヒーター:12〜22/右ヒーター:12-18 温度(℃)(保)約70 コード長さ(m)約2.0m 機能7つの安全(鍋検知機能)鍋が使用可能か自動検知し電源が切れます。(鍋無し自動OFF機能)鍋を乗せないで電源を入れると自動検知し電源が切れます。(小物検知機能)スプーンなどの鍋以外の小物を置くと自動検知し電源が切れます。(切り忘れ自動OFF機能)調理中は2時間無操作が続くと自動検知し電源が切れます。(温度過剰上昇防止機能)鍋底の温度が高温になり過ぎると、自動検知し電源が切れます。(待機機能)電源ON後1分以上操作を行わなかった場合に待機状態に戻ります。(いたずら防止機能)操作パネル操作をロックすることが可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする