仕様(加熱調節段階)左ヒーター:5段階 (約1400W/約1000W/約700W/約400W/約200W相当)、右ヒーター:3段階 (約700W/約400W/約200W相当)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能です。(揚げ物調節)6段階 (約200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)
材質(使用可能な鍋)ステンレス(18〜0、18〜8、18〜10)、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、多層鋼なべ、IH専用土鍋(外層や中間層に鉄などの磁性金属があるものに限る。形状によっては使えないものもあります。)
形状(使用可能な鍋)底が平らなもの (本体トッププレートに密着するもの)
寸法(mm)本体:約W520×D320×H60、プレート:約W635×D270×H118
質量(kg)約3.8(マグネット式電源コードは含みません。)
消費電力(W)約1400
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
直径(Φcm)(使用可能な鍋)左ヒーター:12〜22/右ヒーター:12-18
温度(℃)(保)約70
コード長さ(m)約2.0m
機能7つの安全(鍋検知機能)鍋が使用可能か自動検知し電源が切れます。(鍋無し自動OFF機能)鍋を乗せないで電源を入れると自動検知し電源が切れます。(小物検知機能)スプーンなどの鍋以外の小物を置くと自動検知し電源が切れます。(切り忘れ自動OFF機能)調理中は2時間無操作が続くと自動検知し電源が切れます。(温度過剰上昇防止機能)鍋底の温度が高温になり過ぎると、自動検知し電源が切れます。(待機機能)電源ON後1分以上操作を行わなかった場合に待機状態に戻ります。(いたずら防止機能)操作パネル操作をロックすることが可能です。