曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の 水切り・たわし受け・ラック
曙産業の その他水切り用品
シンクマルチフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44348869
品番
MZ-3504
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
2本のフックで何でも置けちゃう!
シンク周りのスペースを立体的に有効活用!
材質
(本体)ポリプロピレン/(吸着盤)塩化ビニール
色
グリーン
内容
2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×70×130
耐熱温度(℃)
(本体)120/(吸着盤)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20/(吸着盤)-20