曙産業
曙産業の バンケット用品
曙産業の フードカバー・フードケース
ケーキボックス 小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44349018
品番
PS-5904
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ショートサイズのロールケーキがまるごと入るケースです。
ショートケーキもOK!
材質
(トレー)ポリプロピレン/(フード)スチロール樹脂
内寸(mm)
(目安)190×100×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×134×119
耐熱温度(℃)
(トレー)120℃/(フード)80
耐冷温度(℃)
(トレー)-20/(フード)-30