大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
定尺寸切 ウィット(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び
W3/4
注文コード
44349067
品番
W3/4×300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
W3/4
材質
黄銅
長さ(mm)
300
山数
10
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット