曙産業
しずくレンゲ 穴あき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
44349106
品番
TW-3744
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
しずくの様に透き通った、プラスチック製の丈夫なレンゲです。
具材がすくいやすい穴あきタイプの3本セット。
食器洗い乾燥機対応。
材質
飽和ポリエステル樹脂
色
クリア
内容
3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×176×27
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-20