大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
定尺寸切 ウィット(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44349112
品番
W7/8×285
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
山数
9
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
285
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.11MB)