※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
定尺寸切 ウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44349121
品番
W1"1/2×285
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1"1/2
山数
6
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
285
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.11MB)