※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W7/8×285 定尺寸切 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 44349137 W7/8×285 定尺寸切 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 44349137

定尺寸切 ウィット(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44349137 品番 W7/8×285
販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
ねじの呼びW7/8 山数9 種別全ねじ 材質 長さ(mm)285 表面処理生地 ねじ山種類ウィット
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2070:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする