大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
定尺寸切 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44349146
品番
3/8×285
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
長さ(mm)
285
山数
16
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット(左)