曙産業
曙産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
曙産業の グラス・食器・カトラリー
曙産業の 急須・ティーポット
クリアティーポット 急須タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44349158
品番
TW-3748
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ヨコ手タイプの割れにくいクリアティーポット登場!
持ちやすく、注ぎやすい。一人分にちょうどいいサイズ。
食器洗い乾燥機対応。
材質
飽和ポリエステル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×127×86
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-20
満水容量(mL)
260