大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
定尺寸切 細目(ステンレス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44349207
品番
M20×285
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
長さ(mm)
285
ねじピッチ
2.5
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.09MB)