大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
定尺寸(S45C(A)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44349234
品番
M22×285
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
材質
S45C(A)
長さ(mm)
285
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目