大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
定尺寸(S45C(A)/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44349252
品番
M30×285
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
ねじピッチ
3.5
種別
全ねじ
材質
S45C(A)
長さ(mm)
285
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.1MB)