定尺寸切(鉄/クロメート)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44349322 品番 M3×285
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
種別全ねじ ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 材質 長さ(mm)285 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.1MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44349322
2024-01-10
用途:
機構部品

注文コード42115351のM3蝶ナットがロックして回らない。
調べた結果、当品が寸法ハズレを起こしていたと判明。
どうにも転造不良品をそのままメッキして出荷している模様。
M3ダイスで浚って使いこなしましたが、当然メッキは丸剥げで無意味です。
若干単価の高いメッキ無しで同じM3×285の注文コード26238582のほうが使いこなしの工数損害を勘案するとマシかもしれません。
ねじ規格を満たせないならいっそ廃番で良いのではないでしょうか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
44349322
2019-03-13
用途:
サイン取付に使用
株式会社シュウコウ 様

18本購入してナットが入らなかったのが5本あった。

2人が参考にしています
対象商品:
26239115
2017-01-27
用途:
木材を結合
製造業

ちょっと弱くて曲がりやすい。ちょっとぶっつけたりペンチで掴むとネジ山が簡単に潰れました。こんなもんかな。

対象商品:
44349322
2016-11-29
用途:
工作用
教育・研究機関

曲がりもなく、問題なく使えています。長かったので、カットして使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2019:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする