大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
定尺寸切(鉄/生地)
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44349417
品番
M33×285
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
ねじピッチ
3.5
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
285
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.1MB)