大阪魂
大阪魂の 足場周辺機器
大阪魂の アジャスターボルト
アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44349961
品番
M12×100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
19
寸法H(mm)
8
寸法I(mm)
16.5
寸法L2(mm)
124.5
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
100
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75