12V ヒートレザーグローブtype-1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード44349997 品番5074001
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

<ゴートスキンを使用した本格ガントレットタイプ>
袖部分まで覆う長さのあるガントレットタイプ。
カフスにジッパーを備え、着脱しやくすなっています。
しなやかで手に馴染みやすい上質なゴートスキンを使用し、手の平には補強も施しました。
スマホタッチ対応

素材
【表地】やぎ革
【裏地】ポリエステル 100%
【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35%
ブラック サイズS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする