※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×150 アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂 44350013 M16×150 アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂 44350013 M16×150 アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂 44350013

アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44350013 品番 M16×150
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法B(mm)24 寸法H(mm)10 寸法I(mm)16.5 寸法L2(mm)176.5 ねじの呼びM16 長さ(mm)150 材質ステンレス ねじピッチ2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44349986
2017-09-25
用途:
機械のアジャスト足交換
建設業・工事業

現状のアジャスト足がアンカーボルトタイプではないので交換しました。金額的には安価でいいですが、強度は弱めです。平板部分が弱くグラ付きます。力のかかる場合にはお勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする