7.4V_ヒートグローブ Type-1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード44350234 品番5075001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付

素材
【表地】やぎ革
【裏地】ポリエステル 100%
【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
ブラック サイズS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする