7.4V_ヒートグローブ Type-2N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズXL 注文コード44350338 品番5076404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
人工皮革で軽量に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも最適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付

素材
【表地】本体:ポリエステル 100%
バッテリーボックス・手首ベルト・指甲側(小指以外):ナイロン 100%
フェイクスウェード部分:ナイロン 100%
指マチ部分:表側-ナイロン 84%、ポリウレタン 16% 裏側-ポリエステル 100%
【裏地】ポリエステル 100%
【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
ブラック サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする