アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)

(28件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44351212 品番 M24×180
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。

寸法D(mm)80 寸法H(mm)18 寸法S(mm)36 寸法h(mm)15 ボルト長さL(mm)180 ボルト径M24 材質ステンレス 耐荷重N(kgf)8000(784)参考値 ねじピッチ3 種別樹脂無しアジャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02040647
2018-04-28
用途:
作業台の高さ調整

予想していたより丈夫で安定性があり満足しています。今のところ変形も無く、錆も発生していません。

対象商品:
02040622
2018-04-07
用途:
設置環境が水を使う場所の場合のレベル調整

一般的なステンレス製のアジャストボルトと変わらずに使用できます。今回在庫限りで購入しましたが、なくならないでほしいです。

対象商品:
02040586
2018-03-13
用途:
組込み込み部品

この商品の回転用の冶具があればいいと思う。
げんざいは自作冶具で回して取り付けてる。
機能的には十分なので継続して販売してほしい

対象商品:
02040647
2017-11-05
用途:
DIY ウッドデッキ
製造業

造りもしっかりしておりsus製なので屋外でも安心して使えます。

対象商品:
02040647
2017-04-17
用途:
自分で作成
設備電算親睦会 様

2階のテラスに屋根と、日除けをかね太陽光パネルの設置を考えている。架台の足とツッパリの調整用に大量に必要だたので貴社ブランドの安いものを調達した。

対象商品:
02040631
2017-05-18
用途:
厨房設備、流台脚修理
アイエスサービス 様 (サービス業)

全ての寸法でピッタリで、作業は超〜簡単に完了出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
02040647
2017-03-14
用途:
ウッドデッキの束に取り付けます

設置場所が勾配となっている場合に重宝します。安定します。

対象商品:
02040647
2017-01-14
用途:
タンクの水平調整
有限会社マルナカ 様

メーカー品と遜色ありません。安価で強度も申し分 ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする