大阪魂
大阪魂の 足場周辺機器
大阪魂の アジャスターボルト
アジャストボルト用脚止め(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44351711
品番
M10
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
12
寸法H(mm)
9
寸法P1(mm)
12.5
寸法P2(mm)
8
寸法R1(mm)
8
寸法R2(mm)
3
寸法R3(mm)
3
寸法W(mm)
25
寸法Y1(mm)
58
寸法Y2(mm)
25
寸法Y3(mm)
25
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.5
適合
M10用
下穴径(Φmm)
12