曜日別特売
B-004E 油圧ボトルジャッキ プロリフト 44352594

B-004E 油圧ボトルジャッキ プロリフト 44352594
B-004E 油圧ボトルジャッキ プロリフト 44352594

油圧ボトルジャッキ

(50件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード44352594品番B-004E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

棒の押しが、軽いので作業が楽々!高さの調整も自由です。

揚程(mm)192(荷重状態)、204(無荷重状態)質量(kg)3.39種別ボトルジャッキ使用温度範囲(℃)-20~50規格ANSI 規格許容荷重(t)3.6最高高さ(mm)395(荷重状態)、407(無荷重状態)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×109×203ハンドル長さ(mm)335調整ねじ(mm)61頭部径(Φmm)26最低高さ(mm)203油量(mL)178操作力(N)435
注意
※縦型使用のみに設計されています。横向き等、他の角度での使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44352594B-004E19807978-B-004E ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウ 19807978ボトルジャッキ 油圧式モノタロウ1個
2,798
税込3,078
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06753783
2020-06-05
用途: 自動車のジャッキアップ

ハンドルが分割できるのでコンパクトに収納できて使いやすいです。

対象商品 : 44352585
2016-04-21
用途: 300kg程度の機械の不陸調整

軽くてとても使いやすい。

対象商品 : 44352603
2015-06-29
用途: 車用

ポンピングするレバーが短く、しかも抜けやすいのでちょっと使いづらいです。
今までは6t用を使っていましたが、サイズは同じでした。
オイルフィラープラグはねじ式にして欲しいです。ゴム栓ですと横置きで保管すると
漏れることがあります。気を遣わずに保管できればありがたいですね。
機能的には十分です。

対象商品 : 44352594
2016-05-18
用途: 自動車部品
安房運輸株式会社

安いがさびやすいです。

対象商品 : 44352603
2016-02-09
用途: 会社トラック

探していたのが、有ってよかった

対象商品 : 44352603
2016-01-08
用途: 車の補修

もっと軽いと助かります。

対象商品 : 44352585
2015-07-09
用途: 車の修理

床支え面と受ける部分が少し小さかった

対象商品 : 44352603
2015-02-23
用途: タンクを一時的に傾ける為に、片側に掛けて持ち上げる。
梅津酒造有限会社

下げる際に下のネジを左回しで弛めますが、重量が足りなかったのか、下がりませんでした。そこでうっかり1/2以上弛めてしまいました。しかし未だ下がらないので、手を添えて下ろそうとしたら、ネジがポロリと外れて、大量のオイルの噴射を浴びました。床も壁もオイルだらけです。説明書には1/2以上弛めないように書かれてありますので、使用方法の誤りですね。ですから苦情を言えませんので、要望です。出来ればネジが簡単には最後まで緩まない構造にして頂くと良いと思います。念のため他社のものを見ましたが、たまたまか、それは最後の方になるとネジの回転に力が必要になってなかなか緩まない様になっていました。
ですから一回しか使用していませんので、使用満足度はあくまでご参考まで。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
あわせて、貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする