B-006E 油圧ボトルジャッキ プロリフト 44352603

油圧ボトルジャッキ

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44352603 品番B-006E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

棒の押しが、軽いので作業が楽々!高さの調整も自由です。

揚程(mm)206(荷重状態)、229(無荷重状態) 質量(kg)4.55 種別ボトルジャッキ 使用温度範囲(℃)-20〜50 規格ANSI 規格 許容荷重(t)5.4 最高高さ(mm)422(荷重状態)、445(無荷重状態) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×115×216 ハンドル長さ(mm)335 調整ねじ(mm)76 頭部径(Φmm)30 最低高さ(mm)216 油量(mL)222 操作力(N)480
注意
※縦型使用のみに設計されています。横向き等、他の角度での使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44352603 B-006E 19807987 - ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウ ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウ 1個 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06753783
2020-06-05
用途:
自動車のジャッキアップ

ハンドルが分割できるのでコンパクトに収納できて使いやすいです。

対象商品:
44352585
2016-04-21
用途:
300kg程度の機械の不陸調整

軽くてとても使いやすい。

対象商品:
44352603
2015-06-29
用途:
車用

ポンピングするレバーが短く、しかも抜けやすいのでちょっと使いづらいです。
今までは6t用を使っていましたが、サイズは同じでした。
オイルフィラープラグはねじ式にして欲しいです。ゴム栓ですと横置きで保管すると
漏れることがあります。気を遣わずに保管できればありがたいですね。
機能的には十分です。

対象商品:
44352594
2016-05-18
用途:
自動車部品
安房運輸株式会社 様

安いがさびやすいです。

対象商品:
44352603
2016-02-09
用途:
会社トラック

探していたのが、有ってよかった

対象商品:
44352603
2016-01-08
用途:
車の補修

もっと軽いと助かります。

対象商品:
44352585
2015-07-09
用途:
車の修理

床支え面と受ける部分が少し小さかった

対象商品:
44352603
2015-02-23
用途:
タンクを一時的に傾ける為に、片側に掛けて持ち上げる。
梅津酒造有限会社 様

下げる際に下のネジを左回しで弛めますが、重量が足りなかったのか、下がりませんでした。そこでうっかり1/2以上弛めてしまいました。しかし未だ下がらないので、手を添えて下ろそうとしたら、ネジがポロリと外れて、大量のオイルの噴射を浴びました。床も壁もオイルだらけです。説明書には1/2以上弛めないように書かれてありますので、使用方法の誤りですね。ですから苦情を言えませんので、要望です。出来ればネジが簡単には最後まで緩まない構造にして頂くと良いと思います。念のため他社のものを見ましたが、たまたまか、それは最後の方になるとネジの回転に力が必要になってなかなか緩まない様になっていました。
ですから一回しか使用していませんので、使用満足度はあくまでご参考まで。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
あわせて、貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする