4RE-080 ラフィングエンドミルショート モノタロウ 44352847

4RE-080 ラフィングエンドミルショート モノタロウ 44352847 4RE-080 ラフィングエンドミルショート モノタロウ 44352847

ラフィングエンドミルショート

(10件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44352847 品番4RE-080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

荒加工用のラフィングエンドミルです。

材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 全長(mm)65 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)8 シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜+0.03
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44352847 4RE-080 19044743 RHS2-080 ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウ ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウ 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44352831
2016-11-04
用途:
ステンレスの粗びきに使っています

価格の割に加工しやすく長持ちしている

対象商品:
44352831
2016-05-19
用途:
アルミ切削の荒切り

切削の事は何も知らないシロートです。
ずっと仕上げ用しか使ってなかったけど、ラフティングを使ってみて驚き!
こんな簡単にザクザク削れるとは知らなかった。
同じパワーで使ってみたらかなり深く切り込めるので時間短縮&刃物寿命延長の効果がテキメンです。
切れ味がどれだけモツのかが楽しみ。
予備に追加で2本買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
44352865
2015-06-18
用途:
金属切削。

コスパがとても良い。他サイズも繰り返し購入を検討中。

対象商品:
44352856
2016-03-29
用途:
フライス

おそらく所有しているフライス盤が良くないのでしょう。切れ味が長く続かない印象です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
44352856
2014-09-18
用途:
フライス

問題なく使用できております。値段を考えると惜し気なく使えるので気に入っています。
無くなり次第また購入を考えております。宜しくお願い致します。

対象商品:
44352856
2014-01-18
用途:
真鍮の切削

耐久性、切れ味ともにいま一つですが、コストパフォーマンスには長けてると思います。また買います。

対象商品:
44352883
2014-10-14
用途:
フライス盤ラフカット

この値段でこの精度なら、満足。 個人的には、仕上げにも使えると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
44352856
2013-09-23
用途:
アルミ合金の切削加工
個人のお客様

こう言っては国内の切削刃物のメーカーさんには申し訳ないですが
一番はやはり価格でしょうか? 本来ラフィングエンドミルは
その形状から高価ですが、これは安いので手軽に使えます。
もともとラフな切削の為のものですから 精度などはさほど
気になりませんし、アルミ合金相手に切れ味はかなりのものです。
今回は A7075 A5056を試してみましたが、切込み10mm でもビビることなく
まるで樹脂を削っているような感じでした。A5056でも多少の潤滑剤のスプレー程度でも溶着も皆無でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする