エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8〜10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)
税込¥23,078
¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8〜10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)
税込¥23,078
¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8〜10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)
税込¥20,878
¥18,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンド
StarTech.com
税込¥31,878
¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム
StarTech.com
税込¥21,978
¥19,980
モニター用アームとして使用。スタンド形式であれば、モニターのすぐ下が使えませんが、本件であれば空きができるので、書類等を置くことが出来るので便利です。
丈夫で外れないし、ゴチャゴチャ動かずとても扱いやすいです。
値段の割に、しっかりしていました。値段が高い方が、色々調整しやすいですが、十分機能を果たしています。設置にコツがいりましたが、簡単に取り付けできました。
また、他の方のパソコンにも使わせて頂きたいと思います。
3人〜5人で使用するカウンターに3台のモニターが置いてあったが、このアームのおかげでモニターの台のスペース分が広く使えるようになったので、皆喜んでいる。
また、見た目もカッコ良くなって満足です。