曜日別特売
MARMGUS1910W 3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器] 44353181

MARMGUS1910W 3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器] 44353181
MARMGUS1910W 3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器] 44353181

3軸式くねくねモニターアーム

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード44353181品番MARMGUS1910W
参考基準価格(税別)¥6,182販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!

タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平ホワイト耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44353172
2024-11-09
用途: モニター固定
農・林・水産業

安物によくあるアームがしなる感じが無く、剛性感のある感じに満足
関節の硬さも調節可能
コスパ良いです

対象商品 : 44353172
2021-03-21
用途: モニター用
鉱業

モニター用アームとして使用。スタンド形式であれば、モニターのすぐ下が使えませんが、本件であれば空きができるので、書類等を置くことが出来るので便利です。

対象商品 : 44353172
2019-07-15
用途: 病院のベットの脇のテーブルにテレビをつけて固定して使用してます。
建設業・工事業

丈夫で外れないし、ゴチャゴチャ動かずとても扱いやすいです。

対象商品 : 44353172
2016-04-30
用途: 事務処理全般

値段の割に、しっかりしていました。値段が高い方が、色々調整しやすいですが、十分機能を果たしています。設置にコツがいりましたが、簡単に取り付けできました。
また、他の方のパソコンにも使わせて頂きたいと思います。

対象商品 : 44353172
2014-10-14
用途: PCのモニターを机から浮かせる事が出来る
山口スズキ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

3人~5人で使用するカウンターに3台のモニターが置いてあったが、このアームのおかげでモニターの台のスペース分が広く使えるようになったので、皆喜んでいる。
また、見た目もカッコ良くなって満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする