ガスショック式スウィベルモニターアーム3

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44353215 品番MARMGUS24W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,546 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

24インチワイドモニターに対応したガスショック式のスウィベルモニターアームです。簡単に高さを調節できるガスショック式のため、使う人に合わせて簡単に高さを調節することができ便利です。

タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 仕様ガス式昇降 耐荷重(kg)8 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする