パール金属
マイカラー フォーク L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
44354040
品番
B-5670
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
幅(mm)
25
全長(mm)
195
色
ピンク
質量(g)
33
食器の種類
洋食器