ロジクール ウルトラスリム キーボードカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44354317 品番TK710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタイリッシュな超薄型iPad専用カバーをお求めの方に最適。
ブルートゥース接続で、文字入力も簡単正確に行えます。
iPadスタンドを兼ね、便利に使えるiPad専用ワイヤレスキーボードを求める方にオススメ。
信頼性に優れ簡単に素早く使えるiPad専用の充電式ワイヤレスキーボードを求める方にオススメ。

仕様
キーレイアウト/64キー英語レイアウト
キー構造・デザイン/パンタグラフ
付属品micro-USB充電ケーブル 種別タブレット用 寸法(mm)幅241.2×高さ10×奥行189.9 ブラック/アルミニウム 質量(g)355 対応機種iPad2およびiPad(第3世代) 使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池 保証期間3年 充電時間(時間)(フル)約2 キーピッチ(mm)17 無線通信方式Bluetooth 操作距離10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする