ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
IIIワンピース[CL1000]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44354904
品番
PP1310
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
自己発塵が少なく、幅広い用途に使用できる耐久性を有した、2/1ツイルの頑丈な織物構造の「V」を使用。
後ウエストのダーツなど、動きやすさと快適性を追求した新設計。
屈んでも苦しくない首回り。
色
青
サイズ
S
仕様
フロントファスナー、袖・ウエスト・足裾口ゴム絞り、スタンドカラー仕様。
TGK品番
285-25-01-11
材質
Vポリエステル100%
身長(cm)
153〜160
ウエスト(cm)
58〜68
清浄度
クラス1000対応
ヒップ(cm)
84〜94
バスト(cm)
78〜88
アズワン品番
9-1032-05
RoHS指令(10物質対応)
対応