ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの 上着 クリーンウェア
IVセパレートシャツ[CL100000]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44355096
品番
PP2403
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
通気性を重視したタフタの織物「W」を使用。
レギュラーカラー仕様のスタンダードモデル。
色
青
サイズ
M
仕様
オープンカラー仕様のスタンダードモデル。
材質
Wポリエステル100%
身長(cm)
160〜167
ウエスト(cm)
64〜74
清浄度
クラス100000対応
バスト(cm)
84〜94
RoHS指令(10物質対応)
対応