ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの 上着 クリーンウェア
IVセパレートシャツ[CL100000]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
青
サイズ
LL
注文コード
44355114
品番
PP2403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
通気性を重視したタフタの織物「W」を使用。
レギュラーカラー仕様のスタンダードモデル。
色
青
サイズ
LL
仕様
オープンカラー仕様のスタンダードモデル。
材質
Wポリエステル100%
身長(cm)
174〜181
ウエスト(cm)
81〜89
清浄度
クラス100000対応
バスト(cm)
95〜103