シャープ化学
シャープ化学の 接着剤
シャープ化学の 弾性接着剤
パウチ メガハードワン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
44355650
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
工場などの床目地・土間目地・コンクリート床のひび割れ補修に最適。
ハードに固まる速硬化タイプ
高硬度・高強度・高伸びを実現!
少量タイプの使い切り
用途
工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修、土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、板金後のシール接着
色
ライトグレー
容器
パウチ
主な用途
コンクリート床
タックフリータイム(分)
40
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※モルタル・コンクリートなどの多孔質面には、プライマーをご使用下さい。