壁面付展示台(折りたたみ式)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44355975 品番-
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

展示物の展示、立てた状態で壁面にA1サイズパネル取り付け可能。

用途展示会用展示台。出展製品を設置するために使用する。 材質木、メラミン化粧板 質量(kg)25 高さH(mm)1700 奥行D(mm)695 幅W(mm)900
注意
※壁面に取り付けるパネルサイズは最大A1まで

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする