2053 2053 ツータック綿ラットズボン(秋冬用) ジーベック 44359366 2053 2053 ツータック綿ラットズボン(秋冬用) ジーベック 44359366 2053 2053 ツータック綿ラットズボン(秋冬用) ジーベック 44359366

2053 ツータック綿ラットズボン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44359366 品番 2053
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

立体的なデザインで動きやすく、収納もたっぷりな綿100%ワークウエア

グレー 股下(cm)81 ウエスト(cm)82 仕様右脇ポケット内コインポケット付、大容量の右脇カーゴポケット 種別ツータックラットズボン シリーズ2050シリーズ 混率(%)綿100 生地ツイル 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする